Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 1.5 x 1.5 cm, Polyethylen, Selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 1.5 x 1.5 cm, Polyethylen, Selbstklebend
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 1.5 x 1.5 cm, Polyethylen, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y952705
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA230.20207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Polyethylen
Befestigung:
Selbstklebend
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +110 °C
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS03 - Flamme über einem Kreis
Breite:
1,5 cm
Höhe:
1,5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Polyethylen, permanent haftend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 35 Stück (ab € 0,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 25,51*
€ 30,36
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 25,11*
€ 29,88
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,68*
€ 23,42
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2668366
ab € 3,03*
Ähnlich
SETON
KA230.46300
ab € 100,88*
Ähnlich
SETON
Y2668492
ab € 3,21*
Ähnlich
SETON
Y2668380
ab € 3,40*
Ähnlich
SETON
Y2668478
ab € 13,28*
Ähnlich
SETON
KA230.47300
ab € 54,54*
Ähnlich
SETON
Y2668506
ab € 6,54*
Ähnlich
SETON
Y2668394
ab € 11,44*
Ähnlich
SETON
KA230.48300
ab € 64,98*
Ähnlich
SETON
Y2668408
ab € 10,90*
Ähnlich
SETON
KA230.44300
ab € 89,13*
Ähnlich
SETON
Y2668422
ab € 7,30*
Ähnlich
SETON
KA230.45300
ab € 92,20*
Ähnlich
SETON
KA230.34211
ab € 13,78*
Ähnlich
SETON
KA230.36211
ab € 8,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.