Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzprofile für Ecken - Schwarz, 7 cm, Polyurethan, Selbstklebend, Y-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzprofile für Ecken - Schwarz, 7 cm, Polyurethan, Selbstklebend, Y-Form
Schutzprofile für Ecken - Schwarz, 7 cm, Polyurethan, Selbstklebend, Y-Form
Artikel-Nr.:
     1675-Y518003
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     422.19.578
EAN/GTIN:
     4055381138909
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Wandschutzprofil
Warnprofil
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Außenecke
Form:
Y-Form
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +90 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
7 cm
Länge 2:
4,5 cm
Kantenschutz:
Kantenschutz
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,16*
€ 23,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,01*
€ 26,11*
Lager 1675
15
€ 8,95*
ab € 24,91*
€ 37,81*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,11*
€ 41,58*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 14 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
422.18.441
ab € 22,96*
Ähnlich
SETON
422.17.559
ab € 47,47*
Ähnlich
SETON
422.19.912
ab € 62,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.