Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzprofile für Ecken - Schwarz, 7 cm, Polyurethan, Selbstklebend, V-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzprofile für Ecken - Schwarz, 7 cm, Polyurethan, Selbstklebend, V-Form
Schutzprofile für Ecken - Schwarz, 7 cm, Polyurethan, Selbstklebend, V-Form
Artikel-Nr.:
     1675-Y513161
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     422.18.356
EAN/GTIN:
     4055381202839
Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
Warnprofil
seton warnprofil
wandschutzprofil
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Außenecke
Form:
V-Form
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +90 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
7 cm
Länge 2:
4,5 cm
Kantenschutz:
Kantenschutz
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1675
45
€ 8,95*
ab € 30,52*
€ 38,11*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,02*
€ 41,97*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 14 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
422.17.559
ab € 24,35*
Ähnlich
Moravia
422.18.441
ab € 68,44*
Ähnlich
Moravia
422.19.912
ab € 31,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.