| |
|
| Artikel-Nr.: 1675-Y5107105 Herst.-Nr.: 0360010 EAN/GTIN: 4250108813385 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Verwaltung | Bestandteile: | Basisfüllung:<br>- 2 x PE-Druckverschlussbeutel (300 x 400 x 0,05 mm) <br>- 1 x SIRIUS® Rettungsdecke (210 x 160 cm)<br>- 1 x Verbandtuch DIN SO (60 x 80 cm) <br>- 2 x aluderm® Augenkompresse DuOcul <br>- 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN klein <br>- 3 x aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel <br>- 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN groß <br>- 3 x DERMOTEKT® Kompresse (10 x 10 cm à 2 Stück) <br>- 2 x WS-Fixierbinde (4 m x 6 cm) <br>- 2 x WS-Fixierbinde (4 m x 8 cm) <br>- 1 x Vliestücher (200 x 300 mm à 5 Stück) <br>- 2 x Gesichtsmasken mindestens DIN 14683<br>- 1 x SÖHNGEN®-Pore (5 m x 2,50 cm) <br>- 1 x Pflaster-Schnellverband-Set (10 x 6 cm 12 Stück) <br>- 1 x aluderm®-aluplast Sortiment klein <br>- 4 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut einzeln <br>- 2 x Dreiecktuch V SO <br>- 1 x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß <br>- 1 x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm² <br>- 1 x Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st-st <br>- 1 x Anleitung Erste-Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort <br><br><br>Erweiterung "Verwaltung":<br>- 1 x ST-Handgelenk-Stützbandage, Größe 3 (18/20 cm)<br>- 1 x Kühlspray (100 ml)<br>- 2 x Wundreinigungssets (je 5 Tücher)<br>- 1 x Handreinigungsset (10 Tücher)<br>- 1 x aluderm®-Quickverband, klein<br>- 1 x aluderm®-Quickverband, groß<br>- 1 x aluderm® alufinger Set 1<br>- 1 x WS-Ideal-Binde (5 m x 6 cm)<br>- 1 x WS-Ideal-Binde (5 m x 8 cm)<br>- 1 x Activ-Set 2 aluderm®-aluplast Sortiment, elastisch<br>- 1 x aluderm®-aluplast stabil (1 m x 6 cm)<br>- 10 x aluderm®-aluplast elastisch Fingerverbände (18 x 2 cm), einzeln<br>- 10 x SÖHNGEN®-Silk Pflasterstreifen (12 x 2,5 cm)<br>- 1 x Splitterpinzette Feilchenfeld NR (11 cm)<br>- 1 x WS-fix Netzverband Größe 3, (4 m) Arm, Bein im PE Druckverschluss<br>- 1 x WS-fix Netzverband Größe 4, (4 m) Kopf, Schenkel im PE Druckverschluss | Marke: | SÖHNGEN | Individueller Aufdruck: | Nein | Produktlinie: | Spezial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroverbandkoffer, Office Verbandkasten, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13157 söhngen, söhngen verbandkasten, verbandkasten en 13157 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 82,30* | € 101,27* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 81,45* | € 103,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 93,46* | € 114,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 112,68* | € 136,35* | | | | Lager 1675 | | | | | | € 8,95* | ab € 133,96* | € 172,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1675 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1675 | | Versand: Lager 1675 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|