Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Rohrmarkierer - Hydraulik Öl, Rot/Braun, 1.2 x 15 cm, Polyesterfolie


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Mini-Rohrmarkierer - Hydraulik Öl, Rot/Braun, 1.2 x 15 cm, Polyesterfolie
Mini-Rohrmarkierer - Hydraulik Öl, Rot/Braun, 1.2 x 15 cm, Polyesterfolie
Artikel-Nr.:
     1675-Y4218134
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4218134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
rohrleitungsband - brennbare flüssi...
Weitere Informationen:
Text:
Hydraulik Öl
Farbe:
Rot/Braun
Material:
Polyesterfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Laminiert:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+150 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +150 °C
Textfarbe:
Weiß
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
1,2 cm
Gruppe:
8-Brennbare Flüssigkeiten
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Bogen
ab 80 Bögen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3121479
ab € 12,48*
Ähnlich
SETON
Y1104444
ab € 10,71*
Ähnlich
SETON
Y1104516
ab € 10,71*
Ähnlich
SETON
Y1104468
ab € 12,46*
Ähnlich
SETON
Y1104364
ab € 20,18*
Ähnlich
SETON
Y2650993
ab € 12,47*
Ähnlich
SETON
Y2949956
ab € 10,71*
Ähnlich
SETON
Y1104436
ab € 20,14*
Ähnlich
SETON
Y1104508
ab € 20,17*
Ähnlich
SETON
Y1104386
ab € 12,53*
Ähnlich
SETON
Y1104442
ab € 10,70*
Ähnlich
SETON
Y1104514
ab € 10,73*
Ähnlich
SETON
Y1104466
ab € 12,42*
Ähnlich
SETON
Y1104362
ab € 20,23*
Ähnlich
SETON
Y2650991
ab € 12,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.