| |
|
| Artikel-Nr.: 1675-Y4216826 Herst.-Nr.: Y4216826 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Text: | Benzin, bleifrei | Farbe: | Rot/Braun | Material: | Polyesterfolie | Befestigung: | Selbstklebend | Anwendungsgebiet: | Für außen und innen | Hafteigenschaft: | Stark haftend | Laminiert: | Ja | Marke: | Seton | Maximale Temperatur: | +150 °C °c | Minimale Temperatur: | -40 °C °c | Temperatur von bis: | -40 °C bis +150 °C | Textfarbe: | Weiß | UV-beständig: | Ja | Wasserfest: | Ja | Zusatzfarbe: | Schwarz | Ölbeständig: | Ja | Für gewölbte Oberflächen: | Ja | Für strukturierte Oberflächen: | Ja | Individueller Aufdruck: | Nein | CLP Symbole: | GHS02 - Flamme; GHS07 - Ausrufezeichen; GHS08 - Gesundheitsgefahr; GHS09 - Umweltgefahr | Breite: | 35,5 cm | Höhe: | 3,7 cm |
|
| | |
| | | |
| |