Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Gefahrenpiktogramm - Gefahr, Rot/Schwarz, 29.7 x 21 cm, Magnetfolie, Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Gefahr, Rot/Schwarz, 29.7 x 21 cm, Magnetfolie, Magnetisch
Gefahrenpiktogramm - Gefahr, Rot/Schwarz, 29.7 x 21 cm, Magnetfolie, Magnetisch
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042287
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfolie
magnetfolie
Weitere Informationen:
Text:
Gefahr
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Magnetfolie
Befestigung:
Magnetisch
Anwendungsgebiet:
Für innen
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +50 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS08 - Gesundheitsgefahr
Breite:
21 cm
Höhe:
29,7 cm
Stärke2:
0,6 mm
Magnetisch:
Ja
PivotAttributeValue:
Befestigung: Magnetfolie, magnetisch
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2668366
ab € 3,03*
Ähnlich
SETON
KA230.46300
ab € 100,88*
Ähnlich
SETON
Y2668492
ab € 3,21*
Ähnlich
SETON
Y2668380
ab € 3,40*
Ähnlich
SETON
Y2668478
ab € 13,28*
Ähnlich
SETON
KA230.47300
ab € 54,54*
Ähnlich
SETON
Y2668506
ab € 6,54*
Ähnlich
SETON
Y2668394
ab € 11,44*
Ähnlich
SETON
KA230.48300
ab € 64,98*
Ähnlich
SETON
Y2668408
ab € 10,90*
Ähnlich
SETON
KA230.44300
ab € 89,13*
Ähnlich
SETON
Y2668422
ab € 7,30*
Ähnlich
SETON
KA230.45300
ab € 92,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.