Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox - 28 x 29.2 x 35.6 cm, ABS-Kunststoff, DURABLE, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox - 28 x 29.2 x 35.6 cm, ABS-Kunststoff, DURABLE, 10
Schubladenbox - 28 x 29.2 x 35.6 cm, ABS-Kunststoff, DURABLE, 10
Artikel-Nr.:
     1675-Y3405236
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     761027
EAN/GTIN:
     4005546701615
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Weitere Informationen:
Material:
ABS-Kunststoff
Ausführung:
Für bis zu DIN A4, C4, Folie, Letter-Size-Format
Marke:
DURABLE
Version:
Mit farbigen Schubladen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,2 cm
Höhe:
28 cm
Tiefe:
35,6 cm
Anzahl Schubladen:
10
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 58,02*
€ 75,91*
3 Tage
14
€ 2,90*
ab € 61,20*
€ 79,85*
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 61,95*
€ 81,26*
€ 4,00*
ab € 61,05*
€ 81,26*
Lager 1675
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 98,66*
€ 133,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 17,79*
Zubehör
Durable
770212
ab € 12,32*
Zubehör
Durable
770209
ab € 13,97*
Zubehör
Durable
770203
ab € 12,28*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.