Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulver-Aufladelöscher - Signalrot, 69.5 mm x 26 cm x 19 cm, +60 °C °c, 12 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pulver-Aufladelöscher - Signalrot, 69.5 mm x 26 cm x 19 cm, +60 °C °c, 12 kg
Pulver-Aufladelöscher - Signalrot, 69.5 mm x 26 cm x 19 cm, +60 °C °c, 12 kg
Artikel-Nr.:
     1675-Y3404939
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     13146
EAN/GTIN:
     4011192131461
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Weitere Informationen:
Farbe:
Signalrot
Lieferumfang:
Inkl. Wandhalterung
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26 cm
Höhe:
69,5 mm
Tiefe:
19 cm
Löschleistung:
55 A, 233 B, C
Inhalt:
12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 100,29*
Lager 1675
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 137,72*
€ 182,15*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 5,90*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,01*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 8,21*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 13,57*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 8,41*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 5,85*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 11,77*
Ähnlich
SETON
10052,2
ab € 27,25*
Ähnlich
SETON
10056.1
ab € 27,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.