Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Augenspüleinrichtung, Grün, 15 x 15 cm, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Augenspüleinrichtung, Grün, 15 x 15 cm, Folie
Sicherheitskennzeichnung - Augenspüleinrichtung, Grün, 15 x 15 cm, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-Y3308504
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3308504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Augenspüleinrichtung E011 Rettungsz...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E011 Au...
augenspüleinrichtung e011 rettungsz...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Augenspüleinrichtung
Farbe:
Grün
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Flughäfen, Messen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2655093
ab € 22,12*
Ähnlich
SETON
Y2655147
ab € 17,26*
Ähnlich
SETON
Y2655101
ab € 25,91*
Ähnlich
SETON
Y2655155
ab € 19,48*
Ähnlich
SETON
Y2655111
ab € 24,14*
Ähnlich
SETON
Y2655119
ab € 19,55*
Ähnlich
SETON
Y2661683
ab € 13,95*
Ähnlich
SETON
Y2661655
ab € 3,77*
Ähnlich
SETON
Y2661697
ab € 14,96*
Ähnlich
SETON
Y2661669
ab € 4,70*
Ähnlich
SETON
Y2655129
ab € 20,29*
Ähnlich
SETON
Y2655137
ab € 23,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.