Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - Privatgelände Zutritt nur für hier beschäftigte Personen!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - Privatgelände Zutritt nur für hier beschäftigte Personen!
Hinweisschild - Privatgelände Zutritt nur für hier beschäftigte Personen!
Artikel-Nr.:
     1675-Y3121691
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3121691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Zutritt nur für hier beschäftigte P...
Weitere Informationen:
Text:
Privatgelände Zutritt nur für hier beschäftigte Personen!
Farbe:
Rot/Weiß
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
PivotAttributeValue:
Optik: Mit Signalrahmen
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 16 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E28801333011425
ab € 34,50*
Ähnlich
SETON
E28802233011425
ab € 35,43*
Ähnlich
SETON
288013010114
ab € 34,62*
Ähnlich
SETON
E28802201011425
ab € 35,60*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 24,40*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 24,35*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 24,31*
Ähnlich
SETON
E20102201011425
ab € 24,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.