Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 5.2 x 5.2 cm, Polyesterfolie, Selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 5.2 x 5.2 cm, Polyesterfolie, Selbstklebend
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 5.2 x 5.2 cm, Polyesterfolie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y2678637
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA230.77200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Polyesterfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Laminiert:
Ja
Maximale Temperatur:
+150 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +150 °C
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS05 - Ätzwirkung
Breite:
5,2 cm
Höhe:
5,2 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Qualität: Polyesterfolie, laminiert
Darstellung:
Symbol
Weitere Suchbegriffe: ghs 05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,16314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 138,39*
€ 164,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 136,11*
€ 161,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 119,09*
€ 141,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 103,35*
€ 122,99
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 90,85*
€ 108,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 81,57*
€ 97,07
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
16769 - B.19287
ab € 247,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.