Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Kombischild - 14.8 x 31.5 cm, Folie, Selbstklebend, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Kombischild - 14.8 x 31.5 cm, Folie, Selbstklebend, Seton
Sicherheitszeichen-Kombischild - 14.8 x 31.5 cm, Folie, Selbstklebend, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-Y2678072
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2678072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieraum
Explosionsgefahr! Feuer, offenes Li...
Explosionsgefahr! Rauchen, offenes ...
Feuer und Rauchen polizeilich verbo...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien / Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Text:
BATTERIERAUM Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß/Gelb
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
31,5 cm
Höhe:
14,8 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Mehrsymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y152136
ab € 6,03*
Ähnlich
SETON
Y140896
ab € 3,41*
Ähnlich
SETON
Y142555
ab € 9,55*
Ähnlich
SETON
Y140897
ab € 5,55*
Ähnlich
SETON
Y142556
ab € 14,31*
Ähnlich
SETON
Y158595
ab € 8,43*
Ähnlich
SETON
Y193325
ab € 3,43*
Ähnlich
SETON
Y141058
ab € 5,49*
Ähnlich
SETON
Y1106093
ab € 8,38*
Ähnlich
SETON
Y159750
ab € 4,79*
Ähnlich
SETON
Y152095
ab € 6,02*
Ähnlich
SETON
Y142637
ab € 9,53*
Ähnlich
SETON
Y142638
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.