Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilder "Winterdienst" - Streugutbehälter bitte geschlossen halten, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilder "Winterdienst" - Streugutbehälter bitte geschlossen halten, Weiß
Schilder "Winterdienst" - Streugutbehälter bitte geschlossen halten, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y2676378
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2676378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ungenormte Winterschilder
Winterschild ungenormt
ungenormte winterschilder
Weitere Informationen:
Text:
Streugutbehälter bitte geschlossen halten
Farbe:
Weiß
Material:
PVC-Folie
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Aufdruckfarbe:
Schwarz
Marke:
Seton
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
20 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.