Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 90 x 61 mm, Folie, Mit Schutzlaminat, Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 90 x 61 mm, Folie, Mit Schutzlaminat, Weiß
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 90 x 61 mm, Folie, Mit Schutzlaminat, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y2672705
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA230.63208
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Oberfläche:
Mit Schutzlaminat
Beschriftbar:
Ja
Eigenschaften:
Laminatmaterial: Polyesterfolie
Hintergrund:
Weiß
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+120 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +120 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS08 - Gesundheitsgefahr
Breite:
61 mm
Höhe:
90 mm
Höhe 2:
14 mm
Anzahl Felder:
2
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 200 Stück (ab € 0,39985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,41*
€ 155,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 128,52*
€ 152,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 112,49*
€ 133,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 101,76*
€ 121,09
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 91,57*
€ 108,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 79,97*
€ 95,16
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.