Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasche für Lieferschein/Rechnung mit Fenster - Rot, 16.2 x 22.9 cm, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tasche für Lieferschein/Rechnung mit Fenster - Rot, 16.2 x 22.9 cm, Schwarz
Tasche für Lieferschein/Rechnung mit Fenster - Rot, 16.2 x 22.9 cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-Y2671697
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     522V0000013, 522V0005018
EAN/GTIN:
     4016737000622
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Weitere Informationen:
Text:
LIEFERSCHEIN - RECHNUNG<br>PACKING LIST - INVOICE<br>(...)
Farbe:
Rot
Material:
Polyethylen
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Hinweise auf Versanddokumente
Ausführung:
Mit transparentem Adressfenster
Eigenschaften:
Verschlussart: Einmalverschluss
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
22,9 cm
Höhe:
16,2 cm
Format:
DIN C5
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,15227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,84*
€ 244,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,54*
€ 238,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 186,39*
€ 221,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,13*
€ 206,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,39*
€ 193,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,27*
€ 181,20
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
60X40
ab € 40,50*
Ähnlich
SETON
90X50
ab € 63,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.