Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe - Schwarz, Rindvollleder, Transportwesen, Lager, Logistik, S1, 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuhe - Schwarz, Rindvollleder, Transportwesen, Lager, Logistik, S1, 37
Halbschuhe - Schwarz, Rindvollleder, Transportwesen, Lager, Logistik, S1, 37
Artikel-Nr.:
     1675-Y2671212
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     53071-07-37
EAN/GTIN:
     4018949530379
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Rindvollleder
Anwendungsbereich:
Transportwesen, Lager, Logistik
Individueller Aufdruck:
Nein
Rutschfest:
Ja
Antistatisch:
Ja
Schutzart/Klasse:
S1
Sicherheitsschuhe, ölresistente Laufsohle:
Ja
Sicherheitsschuhe, benzinfeste Laufsohle:
Ja
Sicherheitsschuhe, Schutzkappe:
Ja
Sicherheitsschuhe, Energieaufnahme Fersenbereich:
Ja
Schuhgröße:
37
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,15*
€ 75,69*
Lager 1675
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 94,76*
€ 127,09*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,09*
€ 151,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,85*
€ 147,38
pro Paar
ab 4 Paar
€ 118,46*
€ 140,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,60*
€ 132,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,90*
€ 126,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,76*
€ 112,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y196569
ab € 12,62*
Ähnlich
SETON
Y151353
ab € 19,67*
Ähnlich
SETON
Y151053
ab € 8,09*
Ähnlich
SETON
Y151428
ab € 13,46*
Ähnlich
SETON
Y3086537
ab € 9,89*
Ähnlich
SETON
Y3086538
ab € 16,06*
Ähnlich
SETON
Y2677691
ab € 5,64*
Ähnlich
SETON
Y2677571
ab € 3,22*
Ähnlich
SETON
Y2677643
ab € 4,43*
Ähnlich
SETON
Y2677715
ab € 8,66*
Ähnlich
SETON
Y2677595
ab € 5,06*
Ähnlich
SETON
Y3203347
ab € 6,65*
Ähnlich
SETON
Y2677739
ab € 12,98*
Ähnlich
SETON
Y2677619
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.