Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Allgemeines Warnzeichen, Gelb/Schwarz, 10 cm, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Allgemeines Warnzeichen, Gelb/Schwarz, 10 cm, Seton
Sicherheitskennzeichnung - Allgemeines Warnzeichen, Gelb/Schwarz, 10 cm, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-Y2667239
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2667239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeines Warnzeichen W001 Warnsc...
Warnschild EN ISO 7010 W001 Allgeme...
allgemeines warnzeichen w001 warnsc...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Allgemeines Warnzeichen
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Aluminiumverbund
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsbereich:
Betriebsgelände, Werkshallen, Baustellen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Dreieckig
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
10 cm
Stärke2:
3 mm
PivotAttributeValue:
Qualität: Aluminiumverbund
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Max. Erkennungsweite:
3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2667227
ab € 8,70*
Ähnlich
SETON
Y2667236
ab € 13,84*
Ähnlich
SETON
Y2667221
ab € 8,60*
Ähnlich
SETON
Y2667228
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.