Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Augenschutz benutzen, Blau, 20 mm, Vinylfolie, Selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Augenschutz benutzen, Blau, 20 mm, Vinylfolie, Selbstklebend
Minipiktogramme - Augenschutz benutzen, Blau, 20 mm, Vinylfolie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y2665034
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2665034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt augens...
gebotsschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Augenschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Vinylfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Maschinen, Elektrogeräte, Baumaschinen, Fahrzeuge, Aggregate, Sicherheitsausstattungen
Anwendungsgebiet:
Für innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +110 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
20 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Optik: Kleinformat, Folie
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Max. Erkennungsweite:
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,45445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.