Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsäcke - Transparent, 160 x 60 x 110 cm, Polyethylen, 1000 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wertstoffsäcke - Transparent, 160 x 60 x 110 cm, Polyethylen, 1000 l
Wertstoffsäcke - Transparent, 160 x 60 x 110 cm, Polyethylen, 1000 l
Artikel-Nr.:
     1675-Y2660807
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     W068S10
EAN/GTIN:
     3234640044446
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Polyethylen
Anwendungsbereich:
Folien, Papier, Styropor, PET-Flaschen, Leichtverpackungen
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
60 cm
Höhe:
160 cm
Stärke2:
60 µm
Tiefe:
110 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Inhalt:
1000 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,73*
€ 94,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,06*
€ 92,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 62,20*
€ 74,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,67*
€ 72,20
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 45,20*
€ 53,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,66*
€ 53,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,25*
€ 51,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,29*
€ 42,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.