Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxidlöscher - Rot, 55.1 x 26.5 x 11.7 cm, Ohne Schlauch, GLORIA, 34 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kohlendioxidlöscher - Rot, 55.1 x 26.5 x 11.7 cm, Ohne Schlauch, GLORIA, 34 B
Kohlendioxidlöscher - Rot, 55.1 x 26.5 x 11.7 cm, Ohne Schlauch, GLORIA, 34 B
Artikel-Nr.:
     1675-Y2660245
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     001831.0000
EAN/GTIN:
     4006325678241
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Ausführung:
Ohne Schlauch
Lieferumfang:
Inkl. Wandhalterung
Marke:
GLORIA
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,5 cm
Höhe:
55,1 cm
Tiefe:
11,7 cm
Löschleistung:
34 B
Inhalt:
2 kg
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,33*
€ 76,63*
2 Tage
47
€ 5,50*
ab € 60,43*
€ 76,64*
2 Tage
47
Frei Haus
ab € 60,68*
€ 76,98*
4 Tage
47
€ 4,99*
ab € 62,40*
€ 79,24*
Lager 1675
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 150,50*
€ 191,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Gramm (ab € 0,07525* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 85,59*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 5,94*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 3,99*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 8,17*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 13,53*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 8,49*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 5,91*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 11,76*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,88*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,73*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,31*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,28*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,56*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,23*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.