Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenascher/Abfallbehälter - Grün, 91 x 39.5 x 39.5 cm, Stahlblech, 38 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenascher/Abfallbehälter - Grün, 91 x 39.5 x 39.5 cm, Stahlblech, 38 l
Außenascher/Abfallbehälter - Grün, 91 x 39.5 x 39.5 cm, Stahlblech, 38 l
Artikel-Nr.:
     1675-Y2653098
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     8713631021727
EAN/GTIN:
     8713631021727
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Stahlblech
Anwendungsbereich:
Eingangsbereiche, Parks, Raucherzonen
Anwendungsgebiet:
Für außen
Oberfläche:
Verzinkt, pulverbeschichtet
Ausführung:
Dach abnehmbar
Eigenschaften:
Bodenbefestigungsrahmen-Material: Stahlblech, feuerverzinkt<br>Aschersieb-Material: Stahlblech, verzinkt<br>Innenbehälter-Material: Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang:
Inkl. Diebstahlsicherung (Vierkant-Schloss), Bodenbefestigungsrahmen, Montagematerial
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
39,5 cm
Höhe:
91 cm
Tiefe:
39,5 cm
Inhalt:
38 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,92*
€ 489,98*
Lager 1675
14 Tage
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 412,77*
€ 490,59*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,59*
€ 583,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,31*
€ 576,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,79*
€ 543,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,20*
€ 520,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,77*
€ 491,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2658179
ab € 15,41*
Ähnlich
SETON
Y2658053
ab € 10,06*
Ähnlich
SETON
Y2658119
ab € 12,18*
Ähnlich
SETON
Y2658219
ab € 23,70*
Ähnlich
SETON
Y2658087
ab € 16,43*
Ähnlich
SETON
Y2658146
ab € 19,59*
Ähnlich
SETON
Y183988
ab € 7,44*
Ähnlich
SETON
Y182143
ab € 4,26*
Ähnlich
SETON
Y3087267
ab € 5,89*
Ähnlich
SETON
Y311964
ab € 11,66*
Ähnlich
SETON
Y196904
ab € 6,93*
Ähnlich
SETON
Y4054914
ab € 8,83*
Ähnlich
SETON
Y142619
ab € 17,57*
Ähnlich
SETON
Y187633
ab € 10,40*
Ähnlich
SETON
360031
ab € 10,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.