Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frachtanhänger - Grün, 6.5 x 12 cm, Kunststoff, 2 x Befestigungslöcher, Matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frachtanhänger - Grün, 6.5 x 12 cm, Kunststoff, 2 x Befestigungslöcher, Matt
Frachtanhänger - Grün, 6.5 x 12 cm, Kunststoff, 2 x Befestigungslöcher, Matt
Artikel-Nr.:
     1675-Y2652855
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2652855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fracht-Anhänger
Fracht-Aufkleber
Frachtanhänger
Frachtaufkleber
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Kunststoff
Befestigung:
2 x Befestigungslöcher
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Matt
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Ecken:
Abgerundet
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
12 cm
Durchmesser 2:
5 mm
Höhe:
6,5 cm
Stärke3:
0,15 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Weitere Suchbegriffe: fracht anhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,35396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 463,84*
€ 551,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 434,45*
€ 517,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 404,82*
€ 481,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 376,03*
€ 447,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 364,61*
€ 433,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 353,96*
€ 421,21
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y232204
ab € 54,50*
Ähnlich
SETON
Y232203
ab € 45,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.