Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frachtanhänger - Weiß, 5.5 x 11.5 cm, Metall, 2 x Befestigungslöcher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frachtanhänger - Weiß, 5.5 x 11.5 cm, Metall, 2 x Befestigungslöcher
Frachtanhänger - Weiß, 5.5 x 11.5 cm, Metall, 2 x Befestigungslöcher
Artikel-Nr.:
     1675-Y2652842
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     606351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fracht-Anhänger
Fracht-Aufkleber
Frachtanhänger
Frachtaufkleber
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Metall
Befestigung:
2 x Befestigungslöcher
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Lackiert
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Ecken:
Abgerundet
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
11,5 cm
Durchmesser 2:
5 mm
Höhe:
5,5 cm
Stärke3:
0,15 mm
Weitere Suchbegriffe: fracht anhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,31101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 415,70*
€ 494,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 392,99*
€ 467,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 362,75*
€ 431,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,03*
€ 397,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,05*
€ 389,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 311,01*
€ 370,10
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y232204
ab € 54,43*
Ähnlich
SETON
Y232203
ab € 45,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.