Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frachtanhänger - Grün, 7.5 x 4.5 cm, Kunststoff, Mit Befestigungsloch, Matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frachtanhänger - Grün, 7.5 x 4.5 cm, Kunststoff, Mit Befestigungsloch, Matt
Frachtanhänger - Grün, 7.5 x 4.5 cm, Kunststoff, Mit Befestigungsloch, Matt
Artikel-Nr.:
     1675-Y2652835
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2652835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fracht-Anhänger
Fracht-Aufkleber
Frachtanhänger
Frachtaufkleber
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Mit Befestigungsloch
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Matt
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Ecken:
Abgerundet
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
4,5 cm
Durchmesser 2:
5 mm
Höhe:
7,5 cm
Stärke3:
0,15 mm
Weitere Suchbegriffe: fracht anhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,24146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 324,46*
€ 386,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,27*
€ 372,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 292,38*
€ 347,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,07*
€ 310,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 256,31*
€ 305,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,46*
€ 287,34
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y232204
ab € 54,50*
Ähnlich
SETON
Y232203
ab € 45,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.