Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänger - Gelb, 12 x 6 cm, Spinnvlies, Mit Befestigungsloch, Industrie, Spitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhänger - Gelb, 12 x 6 cm, Spinnvlies, Mit Befestigungsloch, Industrie, Spitz
Anhänger - Gelb, 12 x 6 cm, Spinnvlies, Mit Befestigungsloch, Industrie, Spitz
Artikel-Nr.:
     1675-Y2652828
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     7TY1341073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spinnvlies
tyvek spinnvlies
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Spinnvlies
Befestigung:
Mit Befestigungsloch
Anwendungsbereich:
Industrie
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Ecken:
Spitz
Marke:
Tyvek®
Maximale Temperatur:
+70 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +70 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
6 cm
Durchmesser 2:
5 mm
Höhe:
12 cm
Stärke3:
205 µm
Chemikalienbeständig:
Ja
Reißfestigkeit:
Hoch
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,2319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,54*
€ 355,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 297,02*
€ 353,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 281,29*
€ 334,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 280,93*
€ 334,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,92*
€ 318,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,90*
€ 275,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.