Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsiegel - Erste Hilfe, Grün/Weiß, 7 x 3 cm, PVC, Selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfsiegel - Erste Hilfe, Grün/Weiß, 7 x 3 cm, PVC, Selbstklebend
Prüfsiegel - Erste Hilfe, Grün/Weiß, 7 x 3 cm, PVC, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y2651917
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2651917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfsiegel - Erste Hilfe
prüfsiegel erste hilfe
Weitere Informationen:
Zeichen:
Erste Hilfe
Farbe:
Grün/Weiß
Material:
PVC
Befestigung:
Selbstklebend
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +80 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
3 cm
Höhe:
7 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Kennzeichnungs-Typ:
Rettungszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 9 Stück (ab € 0,80778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.