Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsfarbe - Weiß, Für außen und innen, Ergiebigkeit: 10 m²/Eimer


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Markierungsfarbe - Weiß, Für außen und innen, Ergiebigkeit: 10 m²/Eimer
Markierungsfarbe - Weiß, Für außen und innen, Ergiebigkeit: 10 m²/Eimer
Artikel-Nr.:
     1675-Y2603830
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     14835A H05
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Anwendungsbereich:
Straßen, Baustellen, Lagerhallen, Parkplätze, Werkstätten
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Ergiebigkeit: 10 m²/Eimer
Individueller Aufdruck:
Nein
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Ja = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Gewicht:
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,36*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 99,50*
€ 118,41
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 97,90*
€ 116,50
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 89,11*
€ 106,04
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 86,65*
€ 103,11
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 73,36*
€ 87,30
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
12005-MG
ab € 2,92*
Ähnlich
SETON
12004MG
ab € 9,04*
Ähnlich
SETON
12002-MG
ab € 11,62*
Ähnlich
SETON
12006-MG
ab € 14,65*
Ähnlich
SETON
12003MG
ab € 13,75*
Ähnlich
SETON
12000-MG ( 14000-MG + 13161-SN)
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.