Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbroller - 18 cm, Rundstahlbügel-Größe: 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbroller - 18 cm, Rundstahlbügel-Größe: 8 mm
Farbroller - 18 cm, Rundstahlbügel-Größe: 8 mm
Artikel-Nr.:
     1675-Y2603826
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     00700720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Markierungsfarbe für Straßen, Baustellen, Parkplätze, Lagerhallen, Werkstätten
Eigenschaften:
Rundstahlbügel-Größe: 8 mm
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
18 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 14 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
12005-MG
ab € 12,51*
Ähnlich
SETON
12004MG
ab € 11,43*
Ähnlich
SETON
12002-MG
ab € 5,328*
Ähnlich
SETON
12006-MG
ab € 17,98*
Ähnlich
SETON
12003MG
ab € 16,99*
Ähnlich
SETON
12000-MG ( 14000-MG + 13161-SN)
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.