Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Rot, 12.2 x 6 cm, Manilakarton, Für innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Rot, 12.2 x 6 cm, Manilakarton, Für innen
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Rot, 12.2 x 6 cm, Manilakarton, Für innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2401217
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2401217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Farbe:
Fluoreszierend-Rot
Material:
Manilakarton
Befestigung:
Mit Öse, pappverstärkt
Anwendungsgebiet:
Für innen
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Fluoreszierend:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
6 cm
Höhe:
12,2 cm
Stärke2:
190 g/m² mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,22825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,46*
€ 356,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,38*
€ 345,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 275,01*
€ 327,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,19*
€ 300,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,40*
€ 288,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,25*
€ 271,62
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
11989
ab € 12,83*
Ähnlich
SETON
Y232219
ab € 12,85*
Ähnlich
SETON
Y232215
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.