Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türgriffhinterlegung - 25.5 x 10 cm, Aluminium, Selbstklebend, EverGlow®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türgriffhinterlegung - 25.5 x 10 cm, Aluminium, Selbstklebend, EverGlow®
Türgriffhinterlegung - 25.5 x 10 cm, Aluminium, Selbstklebend, EverGlow®
Artikel-Nr.:
     1675-Y1651134
Hersteller:
     EverGlow
Herst.-Nr.:
     TL17.7540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Türgriffhinterlegungen
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Befestigung:
Selbstklebend
Marke:
EverGlow®
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
10 cm
Höhe:
25,5 cm
Richtung:
Rechtsweisend
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
5845.10.050-12
ab € 42,33*
Ähnlich
SETON
5845.10.075-12
ab € 62,79*
Ähnlich
SETON
5845.04.050-12
ab € 42,31*
Ähnlich
SETON
5845.04.075-12
ab € 62,82*
Ähnlich
SETON
5845.01.050-12
ab € 42,07*
Ähnlich
SETON
5845.01.075-12
ab € 62,87*
Ähnlich
SETON
5845.07.050-12
ab € 42,13*
Ähnlich
SETON
5845.07.075-12
ab € 63,00*
Ähnlich
SETON
5845.08.050-12
ab € 42,09*
Ähnlich
SETON
5845.08.075-12
ab € 62,93*
Ähnlich
Moravia
422.18.441
ab € 22,96*
Ähnlich
SETON
422.19.912
ab € 62,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.