Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafeln - Grün, Kunststoff, DURABLE, Transparent, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichttafeln - Grün, Kunststoff, DURABLE, Transparent, DIN A4
Sichttafeln - Grün, Kunststoff, DURABLE, Transparent, DIN A4
Artikel-Nr.:
     1675-Y1651004
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560605
EAN/GTIN:
     4005546100753
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Klarsichttafel
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Produktion, Qualitätssicherung, Laboratorien, Werkstätten
Marke:
DURABLE
Zusatzfarbe:
Transparent
Individueller Aufdruck:
Nein
Format:
DIN A4
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,12*
€ 5,14*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,00*
€ 5,866*
1 Tag
30
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,166*
€ 5,956*
1 Tag
30
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,218*
€ 6,018*
Lager 1675
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,804*
€ 7,444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,444*
€ 8,85836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,334*
€ 8,72746
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,244*
€ 8,62036
pro Stück
ab 35 Stück
€ 6,794*
€ 8,08486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,004*
€ 7,14476
pro Stück
ab 70 Stück
€ 5,604*
€ 6,66876
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,804*
€ 5,71676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
567410
ab € 12,37*
Ähnlich
Durable
567610
ab € 22,78*
Ähnlich
Durable
563100
ab € 38,13*
Ähnlich
Durable
562110
ab € 13,38*
Ähnlich
Durable
562210
ab € 10,46*
Ähnlich
Durable
556700
ab € 29,87*
Ähnlich
Durable
551200
ab € 56,11*
Ähnlich
Tarifold
194770
ab € 11,16*
Ähnlich
Durable
1X 562210 + 5X 560603 + 1X 560319
ab € 45,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.