Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Rückspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Rückspannung
Kombischild Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Rückspannung
Artikel-Nr.:
     1675-Y151358
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y151358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückspannung
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
Rückspannung
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7525
Eigenschaften:
Lichtecht
Marke:
Seton
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
25,1 cm
Stärke2:
1 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.