Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild - Vorsicht! Spielende Kinder, Schwarz/Weiß, 15 x 25 cm, B-7525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild - Vorsicht! Spielende Kinder, Schwarz/Weiß, 15 x 25 cm, B-7525
Hinweisschild - Vorsicht! Spielende Kinder, Schwarz/Weiß, 15 x 25 cm, B-7525
Artikel-Nr.:
     1675-Y151256
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y151256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorsicht! Spielende Kinder
Vorsicht! Spielende Kinder (Hinweis...
vorsicht! spielende kinder (hinweis...
Weitere Informationen:
Text:
Vorsicht! Spielende Kinder
Farbe:
Schwarz/Weiß
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
B-Number:
B-7525
Eigenschaften:
Stärke: 1 mm
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
15 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, nicht retroreflekt./retroreflektierend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 16 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.