Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmarkierungsband - Violett, 50 mm x 33 m, Polyester, Farbig, B-8423


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rohrmarkierungsband - Violett, 50 mm x 33 m, Polyester, Farbig, B-8423
Rohrmarkierungsband - Violett, 50 mm x 33 m, Polyester, Farbig, B-8423
Artikel-Nr.:
     1675-Y145460
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y145460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Weitere Informationen:
Farbe:
Violett
Material:
Polyester
Ausführung:
Farbig
B-Number:
B-8423
Laminiert:
Ja
Maximale Temperatur:
+140 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +140 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Kennzeichnungs-Typ:
Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,10*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 116,35*
€ 138,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 113,50*
€ 135,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,39*
€ 130,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 103,57*
€ 123,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 90,10*
€ 107,22
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3121479
ab € 12,48*
Ähnlich
SETON
Y1104444
ab € 10,71*
Ähnlich
SETON
Y1104516
ab € 10,72*
Ähnlich
SETON
Y1104468
ab € 12,42*
Ähnlich
SETON
Y1104364
ab € 20,15*
Ähnlich
SETON
Y2650993
ab € 12,52*
Ähnlich
SETON
Y2949956
ab € 10,72*
Ähnlich
SETON
Y1104436
ab € 20,29*
Ähnlich
SETON
Y1104508
ab € 20,18*
Ähnlich
SETON
Y1104386
ab € 12,46*
Ähnlich
SETON
Y1104442
ab € 10,70*
Ähnlich
SETON
Y1104514
ab € 10,74*
Ähnlich
SETON
Y1104466
ab € 12,45*
Ähnlich
SETON
Y1104362
ab € 20,10*
Ähnlich
SETON
Y2650991
ab € 12,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.