Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 7.4 x 7.4 cm, Polyethylen, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 7.4 x 7.4 cm, Polyethylen, Selbstklebend
Gefahrenpiktogramm - Rot/Schwarz, 7.4 x 7.4 cm, Polyethylen, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-Y1322959
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA230.30200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Polyethylen
Befestigung:
Selbstklebend
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +110 °C
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS05 - Ätzwirkung
Breite:
7,4 cm
Höhe:
7,4 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Polyethylen, permanent haftend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2668366
ab € 3,03*
Ähnlich
SETON
KA230.46300
ab € 101,27*
Ähnlich
SETON
Y2668492
ab € 3,20*
Ähnlich
SETON
Y2668380
ab € 3,38*
Ähnlich
SETON
Y2668478
ab € 13,25*
Ähnlich
SETON
KA230.47300
ab € 54,45*
Ähnlich
SETON
Y2668506
ab € 6,53*
Ähnlich
SETON
Y2668394
ab € 11,41*
Ähnlich
SETON
KA230.48300
ab € 65,00*
Ähnlich
SETON
Y2668408
ab € 10,97*
Ähnlich
SETON
KA230.44300
ab € 89,13*
Ähnlich
SETON
Y2668422
ab € 7,33*
Ähnlich
SETON
KA230.45300
ab € 92,83*
Ähnlich
SETON
KA230.34211
ab € 13,78*
Ähnlich
SETON
KA230.36211
ab € 8,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.