Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierkanne - 13 cm, Edelstahl, Mit selbstverschließendem Feindosierer, 2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosierkanne - 13 cm, Edelstahl, Mit selbstverschließendem Feindosierer, 2 l
Dosierkanne - 13 cm, Edelstahl, Mit selbstverschließendem Feindosierer, 2 l
Artikel-Nr.:
     1675-Y1322599
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     16769 - B.19287
EAN/GTIN:
     4250101143236
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Mit selbstverschließendem Feindosierer
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
13 cm
Höhe 2:
29 cm
Inhalt:
2 l
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,54*
€ 282,63*
17 Tage
30
Frei Haus
ab € 247,74*
€ 282,65*
Lager 1675
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 303,29*
€ 361,95*
Frei Haus
ab € 323,21*
€ 366,88*
€ 4,95*
ab € 324,63*
€ 366,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,95*
€ 430,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,80*
€ 429,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,30*
€ 406,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,80*
€ 397,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,29*
€ 360,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.