Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzprofil - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethan, Selbstklebend, C-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzprofil - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethan, Selbstklebend, C-Form
Schutzprofil - Gelb/Schwarz, 1 m, Polyurethan, Selbstklebend, C-Form
Artikel-Nr.:
     1675-Y1322347
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     422.17.049
EAN/GTIN:
     4055381172194
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Polyurethan
Befestigung:
Selbstklebend
Form:
C-Form
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
1 m
Kantenschutz:
Rohr- und Leitungsschutz
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Größenbereich:
5 – 7 cm
Größenbereich Überschrift:
Für Rohr-Ø
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,06*
€ 49,23*
€ 4,90*
ab € 42,30*
€ 55,89*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,97*
€ 56,43*
€ 5,00*
ab € 49,69*
€ 63,32*
Lager 1675
8
€ 8,95*
ab € 65,52*
€ 89,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
173065
ab € 14,46*
Zubehör
k.A.
173064
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.