Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufprallschutz - Gelb/Schwarz, 20 x 50 x 2 cm, Polyurethan, Rechteck, B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufprallschutz - Gelb/Schwarz, 20 x 50 x 2 cm, Polyurethan, Rechteck, B2
Aufprallschutz - Gelb/Schwarz, 20 x 50 x 2 cm, Polyurethan, Rechteck, B2
Artikel-Nr.:
     1675-Y1268375
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     422.15.592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
seton kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Polyurethan
Anwendungsbereich:
Enge Passagen im Lagerbereich, Parkgaragen, Tiefgaragen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Für flache Oberflächen
Form:
Rechteck
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +90 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Schutzart/Klasse:
B2
Breite:
50 cm
Höhe:
20 cm
Tiefe:
2 cm
Kantenschutz:
Flächenschutz
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
PTGO U
ab € 55,64*
Ähnlich
SETON
PTGO L
ab € 76,28*
Ähnlich
SETON
PTGO FLAT
ab € 95,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.