Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänger - Grün, 13.4 x 6.35 cm, Spinnvlies, Mit Befestigungsloch, Industrie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhänger - Grün, 13.4 x 6.35 cm, Spinnvlies, Mit Befestigungsloch, Industrie
Anhänger - Grün, 13.4 x 6.35 cm, Spinnvlies, Mit Befestigungsloch, Industrie
Artikel-Nr.:
     1675-Y1102718
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     7TG1341073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spinnvlies
tyvek spinnvlies
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Spinnvlies
Befestigung:
Mit Befestigungsloch
Anwendungsbereich:
Industrie
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Ecken:
Spitz
Marke:
Tyvek®
Maximale Temperatur:
+70 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +70 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
6,35 cm
Durchmesser 2:
5 mm
Höhe:
13,4 cm
Stärke3:
205 µm
Chemikalienbeständig:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Reißfestigkeit:
Hoch
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,26807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 342,48*
€ 407,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 341,50*
€ 406,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 321,68*
€ 382,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 314,45*
€ 374,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,46*
€ 356,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 268,07*
€ 319,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.