Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschild - Damen, WC, Schwarz, 25 x 25 cm, Kunststoff, Kaschiert, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschild - Damen, WC, Schwarz, 25 x 25 cm, Kunststoff, Kaschiert, Weiß
Hängeschild - Damen, WC, Schwarz, 25 x 25 cm, Kunststoff, Kaschiert, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y1101995
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1101995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeschilder
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Weitere Informationen:
Zeichen:
Damen
Text:
WC
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Werksgelände, Baustellen, Betriebsgelände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Kaschiert
Hintergrund:
Weiß
Lieferumfang:
Inkl. 2 S-Metallhaken
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
25 cm
PivotAttributeValue:
Befestigung: Motiv Klassik, Fahnen-/Winkel-/Deckenschilder, Aluminium/Kunststoff, Schwarz/Weiß
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Hinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.