Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fisch etc. Bretonische Fischsuppe , Fischspezialität aus Frankreich


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fisch etc. Bretonische Fischsuppe , Fischspezialität aus Frankreich
Fisch etc. Bretonische Fischsuppe , Fischspezialität aus Frankreich
Artikel-Nr.:
     167-8000104422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fisch und Meeresfrüchte
Fisch-Konserven
Fisch-Spezialitäten
Fischkonserven
Allergene : Enthält Sulfite, Ei, Milch. Fisch etc.
Bretonische Fischsuppe , Fischspezialität aus Frankreich
Dose 405g
Delikatessen Fisch etc. Dazu passt Baguette und ein kühles Glas Wein

Zutaten: Wasser, Tiefseefische, Karotten, Zwiebeln, Tomatenmark, Pflanzenöl, Salz, Mehl, Verstärkungsmittel: Guarkernmehl, Xanthangummi, Knoblauch, Gewürze, aromatische Pflanzen, natürliche Aromen.

Durchschnittliche Nährwerte pro 100g-ml: Energie 197KJ- 47kcal, Fett: 2g, davon gesättigte Fettsäuren: 0g, Kohlenhydrate: 1g, davon Zucker: 1g, Eiweiß: 6g.
Weitere Informationen:
Weintraube:
antipasti
Inhalt:
0.00
Weitere Suchbegriffe: Fischspezialitäten, fisch und meeresfrüchte, Fisch etc. Bretonische Fischsuppe, Fischspezialität aus Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,48*
€ 29,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,44*
€ 28,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,43*
€ 27,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,58*
€ 26,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,09*
€ 25,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,93*
€ 24,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,77*
€ 24,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG