Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Terrine Pastete Landterrine mit Honig und Feigen aus Frankreich Terr


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Terrine Pastete Landterrine mit Honig und Feigen aus Frankreich Terr
Terrine Pastete Landterrine mit Honig und Feigen aus Frankreich Terr
Artikel-Nr.:
     167-8000103921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pasteten
Terrine
pasteten
Allergene : Enthält Sulfite, Ei, Milch. Terrine Pastete
Landterrine mit Honig und Feigen aus Frankreich
Terrine de Campagne au Miel et aux Figues
180 g Glas
Delikatessen Wurst und Fleisch Terrine Pastete Französische Terrinen findet man in Frankreich auf fast jeder Bistro-Speisekarte. Sie schmecken zum Apéritif auf frischem Baguette, als Vorspeise zu einem kleinen Feldsalat mit Vinaigrette oder zu einem einfachen aber raffinierten Abendessen auf kräftigem Bauernbrot, serviert mit einigen Cornichons und einem Glas Wein !

Zutaten: Schweinefleisch 45%, Schweineleber 40%, Honig 2%, Feigen 2%, Eier, Mehl, Salz, Pfeffer, Gewürze.
Hergestellt in Frankreich.

Durchschnittliche Nährwerte pro 100g-ml: Energie 1304KJ- 314kcal, Fett: 25g, davon gesättigte Fettsäuren: 10g, Kohlenhydrate: 3g, davon Zucker: 1g, Eiweiß: 17g

Weitere Informationen:
Inhalt:
0.00
Weitere Suchbegriffe: Terrine Pastete Landterrine mit Honig und Feigen aus Frankreich Terr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,32*
€ 17,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,77*
€ 16,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,30*
€ 16,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,85*
€ 15,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,23*
€ 15,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,84*
€ 14,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,38*
€ 14,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG