Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Röhre T8 840 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhre T8 840 150cm
LED-Röhre T8 840 150cm
LED-Röhre T8 840 150cm
LED-Röhre T8 840 150cm
Artikel-Nr.:
     1667-TUL-1500-42
Hersteller:
     LEDs CHANGE THE WORLD
Herst.-Nr.:
     TUL-1500-42
EAN/GTIN:
     4260258333992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die T8 LED-Röhre in der Länge 150 cm ist eine hervorragende Retrofit Lösung für vorhandenen Leuchten mit einem konventionellen Vorschaltgerät. Es braucht nur der vorhandene Starter gegen den mitgelieferten Überbrückungs-Starter ausgetauscht werden. Bei nur 19W bietet diese Röhre mit 2.000 Lumen eine hohe A+ Effizienz. Die Lichtfarbe von 4.000 Kelvin (840) eignet sich bestens für den Ersatz von Leuchtstofföhren mit 58W. Die Einsatzgebiete sind z. B. Parkhäuser, Garagen, Keller, Waschküchen, Flure, Gewerberäume wie Getränkehandel, Einzelhandel und viele mehr.

Der G13 Standardsockel ist +/- 90 Grad drehbar.

Wir bieten 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Lichttemperatur:
4000 Kelvin
Sockel:
G13
Lichtstrom:
2000 Lumen
Spannung:
230 Volt
Abstrahlwinkel:
120 Grad
Leistung:
18,8 Watt
Form:
Röhre
Farbe:
weiß
CRI:
> 80
Energieeffizienzklasse:
A+
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, led tube 1500mm 4000k, led röhre 150cm, led röhre, T8, LED-Röhre, 150cm, 19W, 2000lm, Energieeffizienzklasse A+, 4000K, kaltweiá
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.