Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mechanisch-hydraulischer Maschinenschraubstock mit Zuganker NCS-ZA 125/470 M-HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kohn_Spannwerkzeuge
Mechanisch-hydraulischer Maschinenschraubstock mit Zuganker NCS-ZA 125/470 M-HD
Artikel-Nr.:  166-09522ZA
Hersteller:  Kohn
Herst.-Nr.:  09522ZA
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Mechanisch-hydraulischer Maschinenschraubstock "made in Germany" mit Zuganker-System und Endhubbegrenzung. Gefertigt aus Einsatzstahl, allseitig gehärtet.

Artikeldetails:

  • Backenbreite 125 mm
  • Bettlänge 470 mm
  • mit Zuganker-System
  • mechanisch-hydraulischer Kraftübersetzer, mit Endhubbegrenzung
  • Spannkraft 35 kN (mechanisch-hydraulisch)
  • Spannkraft 10 kN (rein mechanisch) bei max. 50 Nm mit arretierter Hydraulik
  • Richtnuten quer für schnelles Positionieren (Längsnuten als Option)
  • 2 Stk. Positionierbohrungen Ø12 F7
  • hohe Spannwiederholgenauigkeit
  • Grundkörper, Festbacke, Einschraubbacken aus Einsatzstahl, allseitig gehärtet
  • seitliche Gewinde für Werkstückanschläge
  • Festbacke in der 3. Ebene fixiert
  • Nuten und Befestigungsbohrungen zur Aufnahme von Aufsatz-Stufenbacken und Sonderaufsatzbacken
  • Einsatz von Niederzug-Schnellwechselbacken als Sonderzubehör
  • geringe und genaue Baumaße für den Einsatz von mehreren Spannstöcken
  • Gewicht ca. 39 kg

Grundausstattung:

2 Stk. Wende-Einschraubbacken (1 Seite glatt, 1 Seite längs u. quer geriffelt), 1 Stk. Handkurbel zweiteilig

Auf Anfrage:
andere Bettlängen (bis 990 mm), vollhydraulische Betätigung, vertikale Ausführung

Technische Änderungen vorbehalten - Abbildung ähnlich
Bei Rückgaben ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 20 EUR zuzügl. MwSt. in Abzug gebracht.

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > Bau, Handwerk, Agrar > Kohn Spannwerkzeuge > Maschinenschraubstöcke
Weitere Suchbegriffe: Maschinenspannstock, NC-Spanner, NC-Spannstock, Hochdruckspanner, Hydromaschinenschraubstock, Zuganker, Zuganker-System, Spannstock, Spannwerkzeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Kohn_Spannwerkzeuge
7 Tage
Frei Haus
€ 1.913,00*
Preise von Kohn_Spannwerkzeuge
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.913,00*
€ 2.276,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kohn_Spannwerkzeuge
Versand von Kohn_Spannwerkzeuge
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kohn_Spannwerkzeuge
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kohn
09522
€ 1.351,00*
€ 1.607,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG