Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MULTI-Spannstock MFS 125/560 HD hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kohn_Spannwerkzeuge
MULTI-Spannstock MFS 125/560 HD hydraulisch
Artikel-Nr.:  166-08531
Hersteller:  Kohn
Herst.-Nr.:  08531
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Der "MULTI" unter den Spannstöcken, vielseitig, wirtschaftlich und kompakt.
  • multifunktioneller Einsatz möglich
  • vollhydraulische Betätigung (Hydraulikaggregat erforderlich, 400 bar)
  • gleicher Spanndruck an beiden Spannstellen
  • Bestückung mit unterschiedlich großen Werkstücken möglich (asymmetrische Spannbereicheinstellung; zwei voneinander unabhängige Spindeln)
  • Spannweiteneinstellung und Spannvorgang von einer Bedienseite
  • vielseitiger Einsatz als Einfach-, Doppel- oder Mehrfachspannstock
  • sekundenschnelles Umrüsten auf andere Werkstückgrößen

Artikeldetails:

  • Backenbreite 125 mm
  • Bettlänge 560 mm (andere Bettlängen auf Anfrage)
  • Grundkörper: Einsatzstahl aus einem Stück gefertigt
  • allseitig gehärtet
  • geringe Baumaße
  • Spannschieber und Spindelmutter aus einem Stück
  • Spannspindel aus hochfestem Sonderstahl
  • seitliche Schlitze leiten Späne und Kühlwasser ab
  • genau eingehaltene Baumaße ermöglichen den Einsatz von mehreren Spannstöcken
  • hohe Spann- und Wiederholgenauigkeit
  • Einsatz von Wechselschiebern (Mehrfachspannung) sowie rhomb. T-Nutensteinen zur Befestigung von Werkstückunterlagen möglich
  • Nuten zur Aufnahme von Aufsatz-Stufenbacken
  • idealer Einsatz auf Vertikal-Bearbeitungszentren
  • Gewicht 48 kg

Grundausstattung:

2 Stk. Wende-Einschraubbacken, 2 Stk. Einschraubbacken (längs geriffelt), 1 Stk. Distanzplatte mit Stellschraube, 1 Stk. Handkurbel, 2 Stk. Quernuten 20H7 im Grundkörper

Technische Änderungen vorbehalten - Abbildung ähnlich
Bei Rückgaben ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 20 EUR zuzügl. MwSt. in Abzug gebracht.

... > Bau, Handwerk, Agrar > Kohn Spannwerkzeuge > Maschinenschraubstöcke
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock, MULTI 2000, Doppelspannstock, Mehrfachspannstock, Hochdruckspanner, Hydromaschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Spannstock, Spannwerkzeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Kohn_Spannwerkzeuge
7 Tage
Frei Haus
€ 3.042,00*
Preise von Kohn_Spannwerkzeuge
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.042,00*
€ 3.619,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kohn_Spannwerkzeuge
Versand von Kohn_Spannwerkzeuge
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kohn_Spannwerkzeuge
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kohn
08431
€ 2.186,00*
€ 2.601,34
Ähnlich
Kohn
08481
€ 1.722,00*
€ 2.049,18
Ähnlich
Kohn
08581
€ 2.436,00*
€ 2.898,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG