Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Korna Rasant 80 pneumohydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kohn_Spannwerkzeuge
Korna Rasant 80 pneumohydraulisch
Artikel-Nr.:  166-05341
Hersteller:  Kohn
Herst.-Nr.:  05341
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

KORNA RASANT mit pneumohydraulischem Spannsystem, besonders geeignet für:
  • die Serienfertigung auf Bohrmaschinen
  • für die Einzel- und Serienfertigung auf leichten Fräsmaschinen
  • als Baustein für die Automation mit allen gebräuchlichen Steuerventilen

Artikeldetails:

  • Backenbreite 80 mm
  • Bettlänge 330 mm
  • Spannbereich 2-stufig: 0-62 mm/60-120 mm
  • Spannkraft bei 7 bar 14 kN
  • Spannhub 4 mm
  • genaue Spannkraftregulierung über Druckluft
  • geschlossenes Hydrauliksystem mittels Rückschlagventil nachfüllbar
  • Längs- und Quernuten zum schnellen Positionieren auf dem Maschinentisch
  • schnelles Öffnen und Schließen der Spannbacke
  • Grundkörper aus Einsatzstahl, allseitig gehärtet
  • hohe Spann- und Wiederholgenauigkeit
  • genau eingehaltene Baumaße ermöglichen den Einsatz von mehreren Spannern
  • Gewicht 11,5 kg

Grundausstattung:

2 Stk. Einschraubbacken (längs geriffelt), je 2 Stk. Längs- und Quernuten 20 H7

Technische Änderungen vorbehalten - Abbildung ähnlich
Bei Rückgaben ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 20 EUR zuzügl. MwSt. in Abzug gebracht.

... > Bau, Handwerk, Agrar > Kohn Spannwerkzeuge > Maschinenschraubstöcke
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock, Korna Rasant, Pneumohydraulikspanner, Maschinenspannstock, Spannstock, Spannstöcke, Schraubstöcke, Spannwerkzeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Kohn_Spannwerkzeuge
21 Tage
Frei Haus
€ 1.023,00*
Preise von Kohn_Spannwerkzeuge
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,00*
€ 1.217,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kohn_Spannwerkzeuge
Versand von Kohn_Spannwerkzeuge
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kohn_Spannwerkzeuge
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG