Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zentrier- und Wellen-Spannstock HWS 400 mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kohn_Spannwerkzeuge
Zentrier- und Wellen-Spannstock HWS 400 mechanisch
Artikel-Nr.:  166-04911
Hersteller:  Kohn
Herst.-Nr.:  04911
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

  • spannt Rundmaterial unterschiedlich großer Durchmesser
  • sehr stabile, hochbelastbare Ausführung mit direkt geführten Prismenkörpern
  • mechanische Spannung (motorischer Antrieb auf Anfrage)

Artikeldetails:

  • Backenbreite 220 mm
  • Bettlänge 940 mm
  • max. Spanndurchmesser 400 mm
  • durch Verwendung entsprechender Einschraubbacken sind weitere Spannbereiche möglich
  • Schraubstockbett aus GGG40
  • Führungen geschliffen
  • hohe Spann- und Wiederholgenauigkeit:
    bei gleichem Spanndurchmesser: 0,02 mm
    über den gesamten Spannbereich: 0,04 mm
  • Gewicht 300 kg

Grundausstattung:

2 Stk. Prismenbacken einschließlich 4 Stk. Einschraubbacken, 1 Stk. Handkurbel

Technische Änderungen vorbehalten - Abbildung ähnlich
Bei Rückgaben ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 20 EUR zuzügl. MwSt. in Abzug gebracht.

... > Bau, Handwerk, Agrar > Kohn Spannwerkzeuge > Maschinenschraubstöcke
Weitere Suchbegriffe: Zentrierschraubstock, Wellenspannstock, Wellenschraubstock, Maschinenspannstock, Spannstock, Spannstöcke, Schraubstöcke, Spannwerkzeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Kohn_Spannwerkzeuge
21 Tage
Frei Haus
€ 5.344,00*
Preise von Kohn_Spannwerkzeuge
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.344,00*
€ 6.359,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kohn_Spannwerkzeuge
Versand von Kohn_Spannwerkzeuge
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kohn_Spannwerkzeuge
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kohn
04811
€ 3.693,00*
€ 4.394,67
Ähnlich
Kohn
03411A
€ 1.657,00*
€ 1.971,83
Ähnlich
Kohn
03511A
€ 2.134,00*
€ 2.539,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG