Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zentrierspannstock ZSS 100/350


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kohn_Spannwerkzeuge
Zentrierspannstock ZSS 100/350
Artikel-Nr.:  166-03411A
Hersteller:  Kohn
Herst.-Nr.:  03411A
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Zentrierspannstock mit hoher Zentriergenauigkeit
  • bei gleichem Durchmesser innerhalb 0,015 mm
  • über den gesamten Spannbereich innerhalb 0,02 mm
  • Zentralschmierung für Spannschieber und Spindel

Artikeldetails:

  • Backenbreite 100 mm
  • Bettlänge 350 mm (andere Bettlängen auf Anfrage)
  • max. Spanndurchmesser 100 mm (mit Standard-Prismenbacken)
  • Spannkraft 20 kN bei 130 Nm
  • Grundkörper: Einsatzstahl aus einem Stück gefertigt
  • allseitig gehärtet
  • Spannspindel gehärtet und geschliffen
  • Spannschieber und Spindelmutter aus einem Stück
  • Spindel und Führungen weitgehend abgedeckt
  • Umkehrbacken ermöglichen einen großen Spannbereich
  • Prismenbacken gehärtet und geschliffen
  • Gewicht 26,4 kg
Es wird die Verwendung eines Drehmoment-Schlüssels empfohlen, um eine kontrollierte Spannkraft zu erreichen.

Grundausstattung:

2 Stk. Prismenbacken Standard, 2 Stk. Quernuten 20 H7, 1 Stk. Handkurbel

Technische Änderungen vorbehalten - Abbildung ähnlich
Bei Rückgaben ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 20 EUR zuzügl. MwSt. in Abzug gebracht.

... > Bau, Handwerk, Agrar > Kohn Spannwerkzeuge > Maschinenschraubstöcke
Weitere Suchbegriffe: Zentrierschraubstock, Wellenspannstock, Wellenschraubstock, Maschinenspannstock, Spannstock, Spannstöcke, Schraubstöcke, Spannwerkzeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Kohn_Spannwerkzeuge
7 Tage
Frei Haus
€ 1.657,00*
Preise von Kohn_Spannwerkzeuge
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.657,00*
€ 1.971,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kohn_Spannwerkzeuge
Versand von Kohn_Spannwerkzeuge
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kohn_Spannwerkzeuge
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kohn
04811
€ 3.693,00*
€ 4.394,67
Ähnlich
Kohn
04911
€ 5.344,00*
€ 6.359,36
Ähnlich
Kohn
03511A
€ 2.134,00*
€ 2.539,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG