Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Winkelschild Defibrillator, HIGHLIGHT Kunststoff 14,8x14,8 cm, mit 4 Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Winkelschild Defibrillator, HIGHLIGHT Kunststoff 14,8x14,8 cm, mit 4 Bohrungen
Artikel-Nr.:  164-w907khl148
Hersteller:  Moedel
Herst.-Nr.:  w907khl148
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Defibrillator
Moedel

Artikeldetails:

  • Winkelschild Defibrillator
  • HIGHLIGHT Kunststoff 14,8 x 14,8 cm
  • mit 4 Bohrungen à 3 mm Ø
... > Rettungszeichen - Fluchtschilder langnachleuchtend > Winkelschilder für Rettungswege lang nachleuchtend > Winkelschild Defibrillator nach BGV A8
Weitere Suchbegriffe: fahnenschilder, winkelschilder, langnachleuchtend, schilder, erstehilfe, arzt, krankentrage, notausgang, augenspüleinrichtung, beschilderungen, bgv
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
2 Tage
€ 7,50*
€ 8,70*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG